Fresa per sgrossatura in HMI corta HPC 6 mm

Codice art.: 205486 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Profilo fresa: HR
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Profilo fresa HR
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 20 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 10 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,4 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,033 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 205486 6
EAN / GTIN 4045197555274
Codice del produttore 205486 6

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
270
Alluminio > 10% Si
N
190
Acciaio < 500 N/mm²
P
115
Acciaio < 750 N/mm²
P
100
Acciaio < 900 N/mm²
P
95
Acciaio < 1100 N/mm²
P
65
Acciaio < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Per elevate velocità di avanzamento e prestazioni di asportazione truciolo elevate.
Con elica a 20°.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 205704.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per sgrossatura in HMI corta HPC 6 mm

Fresa per sgrossatura in HMI corta HPC 6 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  55.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  18.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
16.15 CHF
CHF  15.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  21.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  21.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento TiAlN AlCrN non rivestito AlCrN AlCrN
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Colore collarino senza senza senza senza senza
Passaggio interno per LR no no no no no
Lunghezza taglienti Lc 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Angolo dell’elica 20 grado 30 grado 45 grado 30 grado 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello