Fresa per sgrossatura in HMI 4 mm

Codice art.: 205331 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Profilo fresa: WR
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 4 mm
    Rivestimento DLC
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Profilo fresa WR
    Tolleranza ⌀ nominale d11
    Numero denti Z 3
    Angolo dell’elica 30 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 11 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 20 mm
    ⌀ Posizione libera D1 3,8 mm
    Lunghezza complessiva L 57 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,35 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,035 mm
    Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,045 mm
    Colore collarino giallo
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 205331 4
    EAN / GTIN 4045197878823
    Codice del produttore 205331 4

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    400
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    320
    Alluminio > 10% Si
    N
    260
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
    Profilo rompitruciolo rettificato.
    Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.

    Con rivestimento DLC sp2 di ultima generazione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello