{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Profilo fresa | WR | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 48 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 58 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 108 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,32 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,2 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,22 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 205270 16 | |
EAN / GTIN | 4062406122669 | |
Codice del produttore | 205270 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per sgrossatura in HMI HPC, non rivestito, ⌀ e8 DC: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 177.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 258.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | DLC |
⌀ Posizione libera D1 | 15 mm | 15,8 mm |
Lunghezza complessiva L | 108 mm | 108 mm |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,2 mm | 0,12 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | 16 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |