{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Alu | |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | VHM | |
Norma | Norma interna | |
Profilo fresa | WR | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC; TPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 60 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 74 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 126 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,5 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,25 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,28 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 205268 20 | |
EAN / GTIN | 4067263243502 | |
Codice del produttore | 205268 20 |