Fresa per finitura in HMI GARANT Master Steel HPC 12 mm

Codice art.: 204019 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 7
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 7
Angolo dell’elica 45 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 60 mm
Lunghezza complessiva L 112 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 204019 12
EAN / GTIN 4045197954237

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per operazioni di finitura. Geometria speciale per un'ottima evacuazione dei trucioli.Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo variabile.
Per la contornatura come fase di finitura.
Taglienti particolarmente lunghi per un'efficiente finitura.

Nota:

Riaffilatura a partire da ⌀ DC = 6 mm.
ae max. = 0,05×D

Download & documenti

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello