Fresa per finitura in HMI GARANT Master Titan HPC 8 mm

Codice art.: 203633 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 7
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Titan
⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 7
Angolo dell’elica 40 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,07×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 24 mm
Lunghezza complessiva L 68 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,05 mm
Avanzamento fz per contornatura in titanio > 850 N/mm2 0,035 mm
Colore collarino rosa fucsia
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203633 8
EAN / GTIN 4045197992024
Codice del produttore 203633 8

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
130
Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Alluminio > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Per operazioni di finitura.
Geometria speciale per un'ottima evacuazione dei trucioli.
Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.
Per contornatura di finitura su titanio e leghe di titanio.

Vantaggi:

Tecnologia medica - idonea, anche per alimenti.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Titan" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello