Fresa per finitura in HMI HOLEX Pro Steel HPC 6 mm

Codice art.: 203624 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,03
  • Numero denti Z: 6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ProSteel
    ⌀ Tagliente DC 6 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,03
    Numero denti Z 6
    Angolo dell’elica 45 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 24 mm
    Lunghezza complessiva L 66 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,06 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,054 mm
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 203624 6
    EAN / GTIN 4062406252106
    Codice del produttore 203624 6

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per operazioni di finitura. Geometria speciale per un’evacuazione trucioli ottimale. Per contornare nella fase di finitura. Esecuzione molto stabile con nocciolo rinforzato.

    Download & documenti

    Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello