{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 72 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203520 10 | |
EAN / GTIN | 4045197119674 | |
Codice del produttore | 203520 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per finitura in HMI 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF 46.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 84.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | 0,1×D per contornatura |
Colore collarino | senza | verde |
Lunghezza complessiva L | 72 | 72 |
⌀ Tagliente DC | 10 | 10 |
Lunghezza taglienti Lc | 22 | 22 |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 45 | 45 |