{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203510 6 | |
EAN / GTIN | 4045197964168 | |
Codice del produttore | 203510 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Frese per finitura in HMI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 22.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 44.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 57.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 60.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ Tagliente DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,054 mm | 0,054 mm | 0,04 mm | 0,035 mm |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |