{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 18 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 5,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,05 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203480 6 | |
EAN / GTIN | 4045197119544 | |
Codice del produttore | 203480 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per finitura in HMI DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF 44.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 22.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | 0,1×D per contornatura |
Colore collarino | verde | senza |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | 13 mm |
Modello | N | N |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,05 mm | 0,1 mm |