{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 50 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC | 0,025 mm | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203282 12 | |
EAN / GTIN | 4045197597519 | |
Codice del produttore | 203282 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa in HMI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 195.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 85.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 255.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 79.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | 0,05×D per contornatura | 0,5×D per contornatura | 0,05×D per contornatura |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |