{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 50 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 55 HRC | 0,03 mm | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203240 8 | |
EAN / GTIN | 4045197118998 | |
Codice del produttore | 203240 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa in HMI 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 37.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
CHF 70.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 34.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 90 | 90 | 90 |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | 0,05×D per contornatura | 0,05×D per contornatura |
Colore collarino | rosso | rosso | rosso |
⌀ Tagliente DC | 8 | 8 | 8 |
Lunghezza taglienti Lc | 19 | 19 | 19 |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | e8 | 0 / -0,02 |
⌀ Codolo Ds | 8 | 8 | 8 |