{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Alu | |
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 7 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Utilizzo fresa | Monofresatura di massima precisione 90° | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,02×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 32 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 5,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 65 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,03 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203214 6 | |
EAN / GTIN | 4067263100362 | |
Codice del produttore | 203214 6 |