Fresa in HMI GARANT Diabolo HPC 3 mm

Codice art.: 203211 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 50 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 12 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC 0,016 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203211 3
EAN / GTIN 4045197597373
Codice del produttore 203211 3

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
Acciaio < 50 HRC
H
170
Acciaio < 55 HRC
H
170
Acciaio < 60 HRC
H
145
Acciaio < 65 HRC
H
100
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
metallo duro e rivestimento di una nuova generazione, appositamente studiati per la lavorazione di acciai duri.
Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

Uso:

Per contornare nella fase di finitura.
(Taglio frontale solo in caso di profondità di taglio minime).

Download & documenti

Della stessa serie "Diabolo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello