Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu con più rompitrucioli TPC 10 mm

Codice art.: 203115 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master Alu
    ⌀ Tagliente DC 10 mm
    Rivestimento DLC
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello W
    Tolleranza ⌀ nominale h6
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 38 grado
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,1×D
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura TPC
    Lunghezza taglienti Lc 51 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 60 mm
    ⌀ Posizione libera D1 9,5 mm
    Lunghezza complessiva L 104 mm
    ⌀ Codolo Ds 10 mm
    Forma del codolo HB
    Arrotondamento degli angoli rv 0,1 mm
    Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC in alluminio a truciolo corto 0,06 mm
    Colore collarino giallo
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 203115 10
    EAN / GTIN 4062406249724
    Codice del produttore 203115 10

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    500
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    450
    Alluminio > 10% Si
    N
    400
    PMMA acrile
    N
    180
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    PVDF GF20
    N
    160
    POM GF25
    N
    140
    PA 66 GF30
    N
    120
    PEEK GF30
    N
    140
    PTFE CF25
    N
    260
    Honeycomb sandwich
    N
    260
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    120
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC. Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima. Rompitruciolo 1×D per una rottura controllata del truciolo.
    Equilibratura per garantire la massima sicurezza dei processi e la protezione delle macchine in presenza di un elevato numero di giri.

    Uso:

    Particolarmente adatta per la fresatura di alluminio e materiali non ferrosi.

    Nota:

    hmax.: I valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
    aemax. = 0,1 × D per la lavorazione TPC.
    Prodotto più recente per n. art. 202283, 202284.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master Alu" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello