{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,07×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | TPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 17 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 24 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 4,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 62 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Numero di rompitrucioli | 1 | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC su Toolox 44 HRC | 0,023 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203095 5 | |
EAN / GTIN | 4062406117320 | |
Codice del produttore | 203095 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC 5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 50.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 75.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 93.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 95.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 45.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 62.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ Tagliente DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |