{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,07×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | TPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 24 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 30 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 7,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 68 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Numero di rompitrucioli | 1 | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,16 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC su Toolox 44 HRC | 0,042 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203089 8 | |
EAN / GTIN | 4045197640932 | |
Codice del produttore | 203089 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 98.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 123.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 125.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF 67.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 60.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 81.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,07×D | 0,05×D per fresatura a copiare | 0,07×D | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Angolo dell’elica | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB |
Strategia di truciolatura | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente | differente | differente | differente |