Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC 20 mm

Codice art.: 203087 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 20 mm
    Rivestimento TiSiN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 40 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura TPC
    Lunghezza taglienti Lc 100 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 120 mm
    ⌀ Posizione libera D1 19,8 mm
    Lunghezza complessiva L 175 mm
    ⌀ Codolo Ds 20 mm
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,4 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su acciaio < 900 N/mm2 0,134 mm
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 203087 20
    EAN / GTIN 4062406569488
    Codice del produttore 203087 20

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    340
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    300
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    260
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    190
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    115
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Uni
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC universale.
    Nocciolo rinforzato.
    Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.
    Rompitruciolo per una rottura controllata del truciolo.

    Nota:

    hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
    ae max. = 0,05×D per la lavorazione TPC.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello