Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC 8 mm

Codice art.: 203086 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 40 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,07×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 32 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 40 mm
⌀ Posizione libera D1 7,8 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,12 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su acciaio < 900 N/mm2 0,062 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203086 8
EAN / GTIN 4062406569389
Codice del produttore 203086 8

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
350
Acciaio < 750 N/mm²
P
320
Acciaio < 900 N/mm²
P
280
Acciaio < 1100 N/mm²
P
210
Acciaio < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
145
Uni
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC universale.
Nocciolo rinforzato.
Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.
Rompitruciolo per una rottura controllata del truciolo.

Nota:

hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
ae max. = 0,07×D per la lavorazione TPC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello