Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Codice art.: 203079 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 5
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 36 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 45 mm
⌀ Posizione libera D1 11,8 mm
Lunghezza complessiva L 93 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,3 mm
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su acciaio < 60 HRC 0,035 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203079 12
EAN / GTIN 4045197953834
Codice del produttore 203079 12

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
Acciaio < 50 HRC
H
140
Acciaio < 55 HRC
H
125
Acciaio < 60 HRC
H
110
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC per la lavorazione di materiali fino a 60 HRC.
Nocciolo rinforzato. Con raggio dei taglienti simili alla forma toroidale.
Rompitruciolo per una rottura controllata del truciolo.

Nota:

hmax: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
ae max. = 0,05×D per la lavorazione TPC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello