Fresa per sgrossatura e finitura in HMI TPC 8 mm

Codice art.: 203077 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 5
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 24 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 30 mm
⌀ Posizione libera D1 7,8 mm
Lunghezza complessiva L 68 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,2 mm
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su acciaio < 60 HRC 0,022 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203077 8
EAN / GTIN 4045197657268

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
Acciaio < 50 HRC
H
140
Acciaio < 55 HRC
H
125
Acciaio < 60 HRC
H
110
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC per la lavorazione di materiali fino a 60 HRC.
Nocciolo rinforzato. Con raggio dei taglienti simili alla forma toroidale.

Nota:

hmax: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
ae max. = 0,05×D per la lavorazione TPC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello