{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza taglienti Lc | 21 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 25 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 7,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203072 8 | |
EAN / GTIN | 4062406565176 | |
Codice del produttore | 203072 8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |