Fresa a codolo cilindrico in HMI HOLEX Pro UNI HPC 20 mm

Codice art.: 203068 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Pro Uni
    ⌀ Tagliente DC 20 mm
    Rivestimento TiSiN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 42 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura MTC
    Lunghezza taglienti Lc 41 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 52 mm
    ⌀ Posizione libera D1 19,5 mm
    Lunghezza complessiva L 104 mm
    ⌀ Codolo Ds 20 mm
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,13 mm
    Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,08 mm
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 203068 20
    EAN / GTIN 4062406572273
    Codice del produttore 203068 20

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    250
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    220
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per operazioni di sgrossatura e finitura con valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità. Geometria di ultima generazione e innovativo rivestimento ad alte prestazioni per garantire risultati di lavorazione eccellenti nonché la massima durata su diverse tipologie di materiali. Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello