Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HOLEX Pro Steel HPC 5 mm

Codice art.: 203054 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / −0,03
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ProSteel
    ⌀ Tagliente DC 5 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale 0 / −0,03
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 38 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
    Codolo HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 13 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 17 mm
    ⌀ Posizione libera D1 4,8 mm
    Lunghezza complessiva L 57 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 203054 5
    EAN / GTIN 4045197712899
    Codice del produttore 203054 5

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    260
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per sgrossatura e finitura.
    Fino a 1×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità. Dimensioni costruttive a norma interna.

    Vantaggi:

    Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.

    Download & documenti

    Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello