{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 5 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza taglienti Lc | 9 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 16 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 4,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 54 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203051 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774286 | |
Codice del produttore | 203051 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 45.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
271 pezzi in magazzino
CHF 48.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 38.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 23.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Angolo dell’elica | 45 grado | 45 grado | 42 grado | 42 grado |
Modello | N | H | N | N |
Numero denti Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente | differente |