{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 4 mm | |
Rivestimento | TiXSi | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 54 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203037 4 | |
EAN / GTIN | 4045197679239 | |
Codice del produttore | 203037 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC 4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 27.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 48.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino
CHF 23.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 42.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 39.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Lunghezza taglienti Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,028 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,18 mm | 0,08 mm | 0,2 mm |