Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master INOX HPC / TPC 4 mm

Codice art.: 202997 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master INOX
    ⌀ Tagliente DC 4 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6527
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h10
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 40 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC; TPC
    Lunghezza taglienti Lc 11 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 21 mm
    ⌀ Posizione libera D1 3,8 mm
    Lunghezza complessiva L 57 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,1 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
    Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,015 mm
    Colore collarino blu
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 202997 4
    EAN / GTIN 4062406231569
    Codice del produttore 202997 4

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    230
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    115
    Acciaio < 50 HRC
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per sgrossatura e finitura.
    Fresa HPC con innovativo rivestimento ad alte prestazioni, per una durata eccezionale e ottime prestazioni di truciolatura nei più svariati tipi di acciaio inossidabile. Resistenza all'ossidazione e durezza a caldo maggiori.
    Utilizzabile con velocità di taglio elevate, molto adatta anche per TOOLOX®.

    Vantaggi:

    Funzionamento praticamente privo di vibrazioni.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master INOX" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello