{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | TiSi | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 14 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202995 10 | |
EAN / GTIN | 4045197494054 | |
Codice del produttore | 202995 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
CHF 58.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
57 pezzi in magazzino
58.50 CHF
CHF 58.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 73.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
CHF 40.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Angolazione dello smusso angolare | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Lunghezza taglienti Lc | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | f8 | h10 | e8 |
Modello | N | N | N | N |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente | differente |