{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,5 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202993 20 | |
EAN / GTIN | 4045197766779 | |
Codice del produttore | 202993 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
284.00 CHF
CHF 280.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 358.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 151.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | AlCrN | AlCrN | TiSiN |
Lunghezza complessiva L | 92 | 92 | 92 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Tagliente DC | 20 | 20 | 20 |
Numero denti Z | 4 | 4 | 4 |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |