{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master INOX | |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 42 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura; 0,1×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC; TPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 36 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 13,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,2 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202989 14 | |
EAN / GTIN | 4062406245085 | |
Codice del produttore | 202989 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master INOX M HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 14mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
158.00 CHF
CHF 98.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 213.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 146.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 196.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
153.00 CHF
CHF 93.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 172.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
244.00 CHF
CHF 146.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura; 0,1×D | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,15×D per contornatura; 0,1×D | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,25×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,4×D per contornatura |
Colore collarino | blu | rosso | blu | verde | blu | verde | verde |
⌀ Posizione libera D1 | 13,6 mm | 13 mm | 13,6 mm | 13,6 mm | 13,5 mm | 13,6 mm | 13 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 42 grado | 45 grado | 35 grado | 45 grado | 40 grado | 38 grado | 42 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | f8 | f8 | e8 | h10 | f8 | d11 |
Strategia di truciolatura | HPC; TPC | MTC; TPC | HPC | MTC | HPC; TPC | HPC | HPC |