Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC 16 mm

Codice art.: 202976 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura MTC
Lunghezza taglienti Lc 22 mm
Lunghezza complessiva L 82 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,15 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 60 HRC 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 60 HRC 0,045 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202976 16
EAN / GTIN 4045197431325
Codice del produttore 202976 16

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
115
Acciaio < 1400 N/mm²
P
115
Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
30
Acciaio < 65 HRC
H
25
Acciaio < 67 HRC
H
20
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Massima riduzione della forza di taglio grazie all’elica a 45°.

Uso:

Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting), da utilizzare su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.

Nota:

Con materiali > 55 HRC si consiglia di ridurre la profondità di passata ad ap=> 0,25×D...0,5×D.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC 16 mm

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC 16 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  269.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  248.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  100.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento TiAlN AlCrN TiSiN
Lunghezza complessiva L 82 mm 82 mm 82 mm
Normativa Norma interna Norma interna Norma interna
Caratteristica angolo dell’elica differente differente differente
Strategia di truciolatura MTC MTC MTC
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,15 mm 0,3 mm 0,3 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello