Fresa per sgrossatura in HMI ISO H55 HPC / TPC 16 mm

Codice art.: 202970 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D; 0,1×D; 0,15×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC; TPC
Lunghezza taglienti Lc 36 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 40 mm
⌀ Posizione libera D1 15 mm
Lunghezza complessiva L 92 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,3 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature su acciaio < 55 HRC 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 55 HRC 0,05 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202970 16
EAN / GTIN 4067263886310
Codice del produttore 202970 16

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
115
Acciaio < 50 HRC
H
70
Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
30
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per la lavorazione di acciai nella fascia intermedia dei gruppi di materiali ISO P e H. Esecuzione appositamente sviluppata per materiali in acciaio con resistenza alla trazione da 1000 a 1500 N/mm2 e per materiali in acciaio temprato fino a HRC 55. Substrato a grana finissima e rivestimento studiati per garantire il massimo livello di durata e sicurezza dei processi. Taglio dolce grazie alla spiralizzazione a 45°.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello