Fresa per sgrossatura e finitura in HMI 4 mm

Codice art.: 202810 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 35 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 16 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Forma del codolo HA
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,04 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,023 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202810 4
EAN / GTIN 4045197662620
Codice del produttore 202810 4

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
105
Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
Acciaio < 1400 N/mm²
P
30
Acciaio < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Doppio angolo di spoglia laterale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello