{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Norma | Norma interna | |
Modello | H | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 15 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 20 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 4,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Forma del codolo | HA | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202725 5 | |
EAN / GTIN | 4045197746436 | |
Codice del produttore | 202725 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frese per sgrossatura e finitura in HMI 5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 39.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 19.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 90 | 90 |
Forma del codolo | HA | HA |
Lunghezza taglienti Lc | 15 | 15 |
Modello | H | H |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Numero denti Z | 4 | 4 |
⌀ Codolo Ds | 5 | 5 |