{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 2 mm | |
Rivestimento | non rivestita | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 8 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 13 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 1,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 32 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2 mm | |
Forma del codolo | HA | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,03 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202640 2 | |
EAN / GTIN | 4045197117564 | |
Codice del produttore | 202640 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestita, ⌀ e8 DC: 2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 20.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 17.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 16.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 28.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
14.65 CHF
CHF 9.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 28.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 13.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 90 grado | 90 grado | 45 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ Tagliente DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | VHM | HMI |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado |
Modello | N | N | N | H | H | H | N |