Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC 16 mm

Codice art.: 202548 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 16 mm
    Rivestimento ZOX
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello W
    Tolleranza ⌀ nominale f8
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 45 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 32 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 42 mm
    ⌀ Posizione libera D1 15 mm
    Lunghezza complessiva L 92 mm
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Forma del codolo HB
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,09 mm
    Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,12 mm
    Colore collarino giallo
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 202548 16
    EAN / GTIN 4045197271815
    Codice del produttore 202548 16

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    500
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    480
    Alluminio > 10% Si
    N
    240
    CuZn
    N
    240
    Materiale ibrido
    N
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fresa robusta per sgrossatura senza dentatura rompitruciolo.
    Con nocciolo rinforzato, speciali scanalature e ampie cavità per trucioli lucidate.

    Uso:

    Per sgrossatura difficile sulla superficie del pezzo e finitura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello