{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Alu | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6527 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 41 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,14 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,18 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202470 16 | |
EAN / GTIN | 4062406245726 | |
Codice del produttore | 202470 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu HPC 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 204.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 187.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 260.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 125.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 253.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 202.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,25×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,25×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,25×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,5×D per contornatura |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
⌀ Tagliente DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Modello | W | W | W | W | W | W |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
⌀ Codolo Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |