{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Rivestimento | SiTiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza taglienti Lc | 60 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 74 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 19,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 126 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202394 20 | |
EAN / GTIN | 4045197591654 | |
Codice del produttore | 202394 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 568.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 257.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 546.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 256.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 560.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,25×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,25×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,4×D per contornatura |
Colore collarino | verde | verde | verde | verde | verde |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |