{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro INOX | |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 60 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 74 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 19,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 126 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202382 20 | |
EAN / GTIN | 4045197879646 |