Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, ⌀ e8 DC: 10mm

Codice art.: 202298 10

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 14 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Forma del codolo HB
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,06 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,09 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202298 10
Codice del produttore 202298 10

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
170
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
100
Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello