{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 14 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 38 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 13,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202293 14 | |
EAN / GTIN | 4045197931320 | |
Codice del produttore | 202293 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 106.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 105.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 72.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 61.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |
Numero denti Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |