Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 DC​: 10mm

Codice art.: 202290 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC​ (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 22 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 32 mm
⌀ Posizione libera D1 9,8 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,06 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,09 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202290 10
EAN / GTIN 4045197865922
Codice del produttore 202290 10

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C​</sub>: 10mm

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 DC​: 10mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  57.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  64.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 32 mm 32 mm
Rivestimento AlCrN TiAlN
⌀ Posizione libera D1 9,8 mm 9,8 mm
⌀ Tagliente DC 10 mm 10 mm
Lunghezza taglienti Lc 22 mm 22 mm
Tolleranza ⌀ nominale e8 e8
Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello