{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Tagliente DC | 1,2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 38 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202289 1,2 | |
EAN / GTIN | 4062406271077 | |
Codice del produttore | 202289 1,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Steel HPC 1,2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 23.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 22.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 15.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | non rivestito |
Angolazione dello smusso angolare | 90 | 90 | 90 |
Colore collarino | verde | senza | senza |
Norma | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | Codolo cilindrico con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |