Fresa per sgrossatura e finitura in HMI TPC 6 mm

Codice art.: 202284 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 6 mm
    Rivestimento DLC
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello W
    Tolleranza ⌀ nominale h6
    Numero denti Z 3
    Angolo dell’elica 45 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,1×D
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura TPC
    Lunghezza taglienti Lc 31 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 36 mm
    ⌀ Posizione libera D1 5,7 mm
    Lunghezza complessiva L 76 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Forma del codolo HA
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC in alluminio a truciolo corto 0,027 mm
    Colore collarino giallo
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 202284 6
    EAN / GTIN 4045197977281
    Codice del produttore 202284 6

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    280
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    270
    Alluminio > 10% Si
    N
    180
    PMMA acrile
    N
    125
    PE-HD
    N
    110
    PA 66
    N
    140
    PEEK
    N
    90
    PF 31
    N
    80
    PVDF GF20
    N
    125
    POM GF25
    N
    115
    PA 66 GF30
    N
    105
    PEEK GF30
    N
    90
    PTFE CF25
    N
    110
    Honeycomb sandwich
    N
    120
    Cu
    N
    80
    CuZn
    N
    100
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con spoglia eccentrica rettificata e spoglia supplementare lucidata nei vani truciolo per un’eccellente evacuazione di alluminio a truciolo lungo.
    Con doppio rompitruciolo per una formazione del truciolo eccellente.
    Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione.

    Nota:

    NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE! Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 203115.
    ae max. = 0,1×D per la lavorazione TPC.
    hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello