Fresa per sgrossatura in HMI con passaggio interno LR HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 6mm

Codice art.: 202259 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento ZOX
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 10 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 42 mm
⌀ Posizione libera D1 5,7 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Forma del codolo HA
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,06 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,08 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202259 6
EAN / GTIN 4045197538635
Codice del produttore 202259 6
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
240
Alluminio > 10% Si
N
120
CuZn
N
120
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa robusta per sgrossatura e finitura senza dentatura rompitruciolo.
Con nocciolo rinforzato, speciali scanalature e ampie cavità per trucioli lucidate.

Uso:

Per sgrossatura.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto nuovo più recente è n. art. 202019.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello