Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC 3 mm

Codice art.: 202248 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 3 mm
    Rivestimento ZOX
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello W
    Tolleranza ⌀ nominale f8
    Numero denti Z 3
    Angolo dell’elica 45 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 8 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 12 mm
    ⌀ Posizione libera D1 2,7 mm
    Lunghezza complessiva L 57 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Forma del codolo HA
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,1 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,035 mm
    Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,045 mm
    Colore collarino giallo
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 202248 3
    EAN / GTIN 4045197271501
    Codice del produttore 202248 3

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    500
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    480
    Alluminio > 10% Si
    N
    240
    CuZn
    N
    240
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fresa robusta per sgrossatura e finitura senza dentatura rompitruciolo.
    Con nocciolo rinforzato, speciali scanalature e ampie cavità per trucioli lucidate.

    Uso:

    Per sgrossatura ″pesante″.

    Nota:

    NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
    Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 202004.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello