Fresa per sgrossatura e finitura in HMI 10 mm

Codice art.: 202239 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 20 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 42 mm
⌀ Posizione libera D1 9,5 mm
Lunghezza complessiva L 85 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,05 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202239 10
EAN / GTIN 4045197964892
Codice del produttore 202239 10

Tabella dati

Alluminio
N
170
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
105
PMMA acrile
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb sandwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglia eccentrica rettificata e spoglia supplementare lucidata nei vani truciolo per un’eccellente evacuazione di alluminio a truciolo lungo.

Uso:

Per sgrossatura e finitura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello