Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu PickPocket HPC 12 mm

Codice art.: 202014 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master Alu
    ⌀ Tagliente DC 12 mm
    Rivestimento DLC
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello W
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 3
    Angolo dell’elica 42 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 26 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 46 mm
    ⌀ Posizione libera D1 11,8 mm
    Lunghezza complessiva L 93 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Arrotondamento degli angoli rv 0,32 mm
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,08 mm
    Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,1 mm
    Colore collarino giallo
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 202014 12
    EAN / GTIN 4062406126391
    Codice del produttore 202014 12

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    550
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    500
    Alluminio > 10% Si
    N
    450
    PMMA acrile
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per sgrossatura e finitura.
    Fino a 2×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
    Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale.
    Possibilità di ramping fino a 45°.
    Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione.

    Vantaggi:

    Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.

    Nota:

    Per le operazioni di finitura successive non bisogna scendere al di sotto del sovrametallo minimo di 0,1×D.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master Alu" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello