{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Alu | |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 42 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 36 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 11,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,32 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,1 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,15 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202004 12 | |
EAN / GTIN | 4062406126001 | |
Codice del produttore | 202004 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 128.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 171.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 147.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 137.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 91.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | giallo | rosa fucsia | rosa fucsia | giallo | giallo |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Normativa | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Numero denti Z | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |