Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu PickPocket HPC 5,7 mm

Codice art.: 202002 5,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 5,7 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 42 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 13 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 19 mm
⌀ Posizione libera D1 5,5 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,06 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,08 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202002 5,7
EAN / GTIN 4062406125721
Codice del produttore 202002 5,7

Tabella dati

Alluminio
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
180
PMMA acrile
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura.
Fino a 2× D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale.
Possibilità di ramping fino a 45°.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Alu" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello